曜日別特売

ミニレフ球7.5W

ミニレフ球7.5W - ELPAミニレフ球7.5W - ELPA

ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。

口金E17電球形状ミニレフ球電球の種類白熱電球ガラス色フロスト定格電圧(V)110定格消費電力(W)7.5定格寿命(時間)約1500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
全長(mm)
バルブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24272255G-901H(F)1107.56240
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
24272264G-900H(F)1107.55632
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする