曜日別特売

シャンデリアE17

シャンデリアE17 - ELPAシャンデリアE17 - ELPA

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E17電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)95定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24272386G-64H(W)ホワイト
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
24272395G-64H(C)クリア
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする