ELPA
ナツメ球5W
装飾照明に最適。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
色
ピンク
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
20
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272614
G-10H(PK)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください