ELPA
生地色ナツメ球5W
装飾照明に最適。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272623
G-05H(Y)
イエロー
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
24272632
G-05H(PK)
ピンク
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
24272648
G-05H(G)
グリーン
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
24272657
G-05H(BL)
ブルー
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
24272666
G-05H(R)
レッド
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください