ELPA
回転灯球
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
口金
BA9S
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
6
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
25
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272693
G-36H 12V/6W
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください