曜日別特売

火災報知器用電球

火災報知器用電球 - ELPA火災報知器用電球 - ELPA火災報知器用電球 - ELPA
(3件のレビュー)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。

口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24272763G-144H535
オープン
359
395(税込)
当日出荷
24272772G-143H10110
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24272772
2023-11-08
用途: 切れたので交換した。
有限会社雷電鮨飲食業

ホームセンターには、置いていないのでとても助かりました。

2019-04-14
用途: 火災報知器のランプ交換用
医療・福祉・介護関連業

田舎のホームセンターでは打っていない規格ですが、ネット注文で購入できるとは非常に便利です。
使用も問題ないです。

対象商品 : 24272772
2018-06-08
用途: 火災報知器の電球
小島化学株式会社卸売・小売業

一か月経ちますが、しっかり点灯しています。安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする