ELPA
小丸球 E12 15
(1件のレビュー)
看板、装飾照明に適した電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
小丸球
定格消費電力(W)
15
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272797
G-126H
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください