ELPA
J12V20WAXS
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金
G4
全長(mm)
33
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格消費電力(W)
20
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
9
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
全長(mm)
バルブ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272842
G-117H(20W)
12
20
33
9
オープン
¥
1,044
¥
1,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください