ELPA
非常灯用電球
(1件のレビュー)
非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
58
バルブ径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272858
G-142H
40
100
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
24272867
G-141H
9.6
4.8
オープン
取扱い終了
24272876
G-140H
37
9.6
オープン
取扱い終了
24272885
G-139H
19
9.6
オープン
取扱い終了
24272894
G-138H
36
12
オープン
取扱い終了
24272903
G-137H
15
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください