ELPA
サイン球 10W
装飾照明に最適
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
サイン球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
ホワイト
全長(mm)
83
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272928
G-300H(W)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください