ELPA
サイン球10W
装飾照明に最適。
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
サイン球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
全長(mm)
83
バルブ径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273323
G-300H(C)
クリア
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
24273332
G-300H(Y)
イエロー
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
24273348
G-300H(R)
レッド
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください