ELPA
レフクリプトン球
(1件のレビュー)
レフクリプトン球
小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金
E17
電球形状
レフ
電球の種類
クリプトン
ガラス色
フロスト
全長(mm)
75
定格電圧(V)
100/110
定格消費電力(W)
45
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273366
G-94H(F)
100/110
45
オープン
¥
473
¥
520
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください