ELPA ELPAの 照明 ELPAの 電球 ELPAの 白熱電球 ミニレフ球50W 口金E17 白熱電球 ミニレフ球50W 注文コード 24273463 (1件のレビュー) ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。 口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)110 全長(mm)75 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)50 ガラス色フロスト 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G-92H 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24273463 G-92H オープン ¥378 ¥378 ¥416 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 中パネル球 110V ノーブランド 税込¥329 ¥299 バスケットへ 小パネル球 30V ノーブランド 税込¥219 ¥199 バスケットへ 小パネル球 ノーブランド 税込¥131~ ¥119~ 中パネル球 ノーブランド 税込¥208 ¥189 バスケットへ 小パネル球 パイロ電子 税込¥241~ ¥219~ 小ベース球 24V パイロ電子 税込¥318 ¥289 バスケットへ 小パネル球 8V パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 小パネル球 12V パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 小パネル球(豆電球)24V パイロ電子 税込¥274 ¥249 バスケットへ 小パネル球(豆電球)30V パイロ電子 税込¥274 ¥249 バスケットへ 小パネル球 24V パイロ電子 税込¥241 ¥219 バスケットへ 小パネル球(豆電球)8V パイロ電子 税込¥186 ¥169 バスケットへ 小パネル球 18V パイロ電子 税込¥208 ¥189 バスケットへ 小パネル球 28V パイロ電子 税込¥285 ¥259 バスケットへ 中パネル球 48V パイロ電子 税込¥219 ¥199 バスケットへ 小ベース球 6.3V パイロ電子 税込¥241 ¥219 バスケットへ 中パネル球 220V パイロ電子 税込¥428 ¥389 バスケットへ 小パネル球(豆電球)18V パイロ電子 税込¥285 ¥259 バスケットへ 小パネル球(豆電球)6.3V パイロ電子 税込¥186 ¥169 バスケットへ 小パネル球(豆電球)12V パイロ電子 税込¥208 ¥189 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球レフ電球 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 24273463 2022-12-19 用途: エステサロンの店内に使用 サービス業 LEDの電球が多い中で探していた50wの電球が見つかり助かりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります シリカ電球 クリア電球 シャンデリア球 ナツメ・小丸球 ボール球 ミニボール球 クリプトン球 ミニクリプトン電球 レフ電球 ビーム電球 サイン球 パネル球 キセノン球 ローソク球 耐振電球 用途別電球 シェアする マイページ 最近見た商品