ELPA
ミニレフ球30W
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニレフ球
定格消費電力(W)
30
定格電圧(V)
110
全長(mm)
68
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
45
ガラス色
フロスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273488
G-90H
オープン
¥
332
¥
365
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください