ELPA
ミニボール球40W
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273497
G-83H(W)
E17
ホワイト
40
100/110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
24273506
G-83H(C)
E17
クリア
40
100/110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
24273515
G-81H(W)
E26
ホワイト
40
100/110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
24273524
G-81H(C)
E26
クリア
40
100/110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください