ELPA
庫内灯フロスト
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金
E17
定格消費電力(W)
15
定格電圧(V)
110
全長(mm)
55
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
22
ガラス色
フロスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273637
G-25H(F)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください