曜日別特売

ナツメ球

ナツメ球 - ELPAナツメ球 - ELPAナツメ球 - ELPAナツメ球 - ELPAナツメ球 - ELPAナツメ球 - ELPA

装飾照明に最適。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。

口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24273777G-10H(Y)イエロー
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
24273786G-10H(BL)ブルー
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
24273795G-10H(R)レッド
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする