曜日別特売

ナツメ球 白

ナツメ球 白 - ELPA

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。

口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24273804G-10B
オープン
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする