曜日別特売

マルチサンドメーカー

マルチサンドメーカー - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

プレート着脱式でお手入れラクラク。2枚焼きタイプ。ホットサンドプレート、たい焼きプレート2枚付き。パイロットランプで予熱完了・焼き上がりを確認(焼き上がりは目安になります)。

用途ホットサンドメーカー、ホットサンド、たい焼きも作れる。消費電力(W)700コード長さ(m)約1.4仕様プレート着脱式付属品ホットサンドプレート、鯛焼きプレートホワイト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×255×115本体質量(kg)2.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24339132YHS-X700-2(W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24339132
2021-03-08
用途: ラウンジコーナーにて、調理するとき
サービス業

今のところたい焼きのみの利用です。プレートのみの販売があれば良かったと思います。
使い方がハードなので今、3台目かな?

対象商品 : 24339132
2016-10-14
用途: ホットサンドを作る
なかぎょうムセン

まだ何回も作ってないけど厚みが少なく
チーズを山盛り入れるとはみ出してしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする