ミルミキサー

ミルミキサー YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ジューサー/ミキサー/の1台2役。用途に合わせた2種類の容器付(ミキサー、ミル)。丈夫で長持ちチタンコートカッター。ふりかけ口付容器で、そのまま使いやすい。ミキサー容器、ミル容器ともに丸洗い可能で清潔。容器を本体に確実に取り付けないとスイッチが入らない安全装置搭載。

用途ミル付きミキサー、ジュースミキサー、コーヒーミルとして。 容量(mL)(ミキサー)400、(ミル)75 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×100×295 消費電力(W)130 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)0.9 定格時間(分)1 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24339166 YMB-400(D) オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
40723184 YMB-401(H) グレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-04-06
用途:
2番目はジュース、1番目は何と言っても緑茶の粉末化
その他業種

30年前から緑茶の良さを丸ごと頂けるので引き立てのものを飲んでいます。何年も使っていたのが駄目になりあちこち探しましたが思うのが見つからずモノタロウさんでも緑茶対応をお尋ねし選びました。早速使いましたが音も予測の範囲内ですし、粉末化も以前より早く出来ました。洗うのも手間取ることもなく水切れも早いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする