ホットプレート(着脱式フッ素加工プレート)
プレート脱着でお手入れらくらく。プレートはフッ素樹脂加工。ガラスふた付き。本体・ガラスふたは丸洗い可能。
用途電気プレート、電気ホットプレート、平面プレート、焼肉プレート、お好み焼きプレートとして。
温度調節範囲(℃)保温/約80~強/約230
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.9
色ブラック
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×395×130
プレート寸法(mm)335×235
本体質量(kg)2.1
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24339193 | YHB-130(B) | 28659410 | YHL-S100(B) |
![]() |
丸型ホットプレート | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥3,698 税込¥4,068 | サイズ違いの商品 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 24339193
2020-10-04
- 用途:
- 一度に、お料理を済ませたい時。
教育・研究機関
とても安く良い品物が買えたと思います。今まで持っていたものが駄目になって買い替えたのですが、サイズが小さくなったので不便になるかしらと不安でした。しかし、お好み焼きは、3枚一度に焼けましたし、火力もありますし、今のところ、問題なく、使い勝手も良いと思っています。