サンキン物置 SK8シリーズ
カラー鋼板を使用しているので、サビに強く耐久性があります。風雨にさらされる屋外で長く安心してご使用いただけます。
開口部がとても広く、間口の約2/3が開きます。荷物の出し入れが楽にできます。
吊り戸設計を採用しているので、砂やホコリによるレールの目詰まりや凍結などで動きが鈍くなることを軽減。連動方式で開閉がとてもスムーズです。
鍵が無くても簡単に仮ロックが出来る、仮ロック機構を採用。荷物を持っていても、片手で簡単に操作できます。
シリーズSK8シリーズ
質量(kg)約270
高さ(mm)1940
タイプ積雪地型
奥行(mm)3000
間口(mm)2000
耐荷重(床)300kgf/m2、(屋根)100kgf/m2、(床)200kgf/m2
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)(室内)1865×2915×1720、(屋根)2145×3096×1940、(土台)2000×3000×1940
標準装備品アンカープレート
床面積(m2)6.00(約1.82坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1280×1710
耐積雪強度(cm)100
内容量1台
注意
※棚板、棚柱は別売りになります。転倒防止工事別途。基礎ブロック別途(20個必要)。