冷感・消臭 パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ

冷感・消臭 パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ おたふく手袋
(11件のレビュー)

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維X-COOLを採用しています。
ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。

用途一般作業全般に 材質本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100% タイプ両脇メッシュタイプ 内容量1枚
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24345256 JW-628-BK-S ブラック S
オープン
 
 
取扱い終了
24345265 JW-628-BK-M ブラック M
オープン
 
 
取扱い終了
24345274 JW-628-BK-L ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
24345283 JW-628-BK-LL ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
24345292 JW-628-BK-3L ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了
24345308 JW-628-WH-S ホワイト S
1,400
 
 
取扱い終了
24345317 JW-628-WH-M ホワイト M
1,400
 
 
取扱い終了
24345326 JW-628-WH-L ホワイト L
1,400
 
 
取扱い終了
24345335 JW-628-WH-LL ホワイト LL
1,400
 
 
取扱い終了
24345344 JW-628-WH-3L ホワイト 3L
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24345283
2023-11-20
用途:
倉庫作業
製造業

臭くなりにくし、薄手だから夏の汗をかく作業には向いている。

対象商品:
24345283
2022-06-28
用途:
土木作業
建設業・工事業

動きやすく体に張り付かないため気に入っています。今回、リピート購入しました。

対象商品:
24345274
2022-07-02
用途:
重機運転、外作業
サービス業

息子の作業着の下着として購入しました。身体にフィットして着やすいそうです。もう少し薄手でもよかったと思います。

対象商品:
24345326
2021-08-04
用途:
夏の暑い日に
不動産業

やはり半袖がいいですね。風がないと熱いけど風が吹いてくるとめっちゃ涼しいです。ただ熱中症とは関係ありません。暑い日は気を付けて

対象商品:
24345292
2021-07-29
用途:
修理作業時

着た感触がいいと思います。汗の吸収がよく、ベトベト
感が少ない。

対象商品:
24345274
2021-09-30
用途:
空調服の下に
小西工務店 様 (建設業・工事業)

生地が少し薄く感じた。
一般のものとあまり変わらない感じです。

対象商品:
24345274
2020-07-16
用途:
とても汗をかく時に使ってます。
電気・ガス・熱供給・水道業

フィット感も良くバタついたりしないのと、汗で湿って重くならないのでとても汗をかく時に使っており、リピート購入しています。

対象商品:
24345283
2019-07-26
用途:
製造業

ポロシャツよりワンサイズ上を購入してみましたが、肩と腕部分の締め付けが強すぎて肩が凝ってしまいます。
体形にもよると思いますので、肩巾が狭くて腕が細い方には良いかと思います。
私の場合は175センチ、70キロでXLを着用した場合の感想です。
上記以外は良い商品だと思いますので、さらにワンサイズ上を購入するか検討中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする