爽快ボディシート 超大判タイプ 20枚入

爽快ボディシート 超大判タイプ 20枚入 TRUSCO
(3件のレビュー)

フェイスタオル並みの超大判サイズなので、後ろ手で両端をつかむと背中もしっかりとふけます。
1枚ずつ個包装になっているため、携帯に便利で衛生的です。ストック分の乾燥も防げます。
清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュできます。
超微香性(シトラス香料配合)です。
厚手で布タオルのような肌ざわりです。
常温、冷蔵の2通りの使い方が可能です。

用途作業後の体、首元などのふきとりに、リフレッシュに 種類冷却シート トラスコ品番818-4365 材質レーヨン、ポリエステル 質量(g)430 シートサイズ(mm)600×300 内容量1セット(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24345633 TBSL-20
1,020
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途:
作業中

首に巻いて使っています。冷蔵庫で冷やすと更に冷たく快適に使えます。

対象商品:
24345633
2024-05-24
用途:
工場

長いので首に巻いたり背中も拭ける。暑さ対策に大活躍しております。
再販、お願いします。

対象商品:
24345633
2020-02-07
用途:
現場調査員が利用
建設業・工事業

個包装なので、持ち歩きに便利で乾燥しにくいのもいい。長さがあるのも夏場はいいと感想を聞いています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする