曜日別特売
TBSL-20 爽快ボディシート 超大判タイプ 20枚入 TRUSCO 24345633

TBSL-20 爽快ボディシート 超大判タイプ 20枚入 TRUSCO 24345633
TBSL-20 爽快ボディシート 超大判タイプ 20枚入 TRUSCO 24345633

爽快ボディシート 超大判タイプ 20枚入

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(20枚)注文コード24345633品番TBSL-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440

フェイスタオル並みの超大判サイズなので、後ろ手で両端をつかむと背中もしっかりとふけます。
1枚ずつ個包装になっているため、携帯に便利で衛生的です。ストック分の乾燥も防げます。
清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュできます。
超微香性(シトラス香料配合)です。
厚手で布タオルのような肌ざわりです。
常温、冷蔵の2通りの使い方が可能です。

用途作業後の体、首元などのふきとりに、リフレッシュに種類冷却シートトラスコ品番818-4365材質レーヨン、ポリエステル質量(g)430シートサイズ(mm)600×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 作業中

首に巻いて使っています。冷蔵庫で冷やすと更に冷たく快適に使えます。

対象商品 : 24345633
2024-05-24
用途: 工場

長いので首に巻いたり背中も拭ける。暑さ対策に大活躍しております。
再販、お願いします。

対象商品 : 24345633
2020-02-07
用途: 現場調査員が利用
建設業・工事業

個包装なので、持ち歩きに便利で乾燥しにくいのもいい。長さがあるのも夏場はいいと感想を聞いています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする