ETC車載器 DC12V専用(音声タイプ)

ETC車載器 DC12V専用(音声タイプ) DENSO(デンソー)

本体質量(g)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×約97×約17 機能[カードコネクタ]全収納式、[履歴確認]最大100件(音声案内) 消費電流(mA)500以下(12V/25℃時) 表示LEDETC挿入口内部で点灯 保存温度範囲(℃)-40~+90 動作電圧DC12V専用(10V~16V) 配線方式3線(+B、ACC、E) 音声内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音 動作温度範囲(℃)-30~+85 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24365398 DIU-9400
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする