オザック精工
<MLFWK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24527825
MLFWK16-OH
72
42
58
88
M8
M6
16(0-0.009)
44
9
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527834
MLFWK20-OH
78
48
64
98
M8
M6
20(0-0.010)
49
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527843
MLFWK25-OH
90
58
76
134
M8
M6
25(0-0.010)
67
11
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24527852
MLFWK30-OH
104
65
86
144
M10
M8
30(0-0.010)
72
12
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527868
MLFWK35-OH
112
72
94
158
M10
M8
35(0-0.012)
79
13
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527877
MLFWK40-OH
124
84
106
178
M10
M8
40(0-0.012)
89
14
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527886
MLFWK50-OH
150
102
128
224
M12
M10
50(0-0.012)
112
15
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください