曜日別特売

<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース

<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース - オザック精工<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース - オザック精工<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D0(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24528044LFWB164172425888Φ74816(0-0.009)44920
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24528053LFWB204778486498Φ75420(0-0.010)491022
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24528062LFWB2557905876134Φ76425(0-0.010)671130
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24528078LFWB30631046586144Φ97230(0-0.010)721235
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24528087LFWB35701127294158Φ98035(0-0.012)791340
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24528096LFWB408212484106178Φ99440(0-0.012)891445
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする