USBケーブル

USBケーブル サンワサプライ

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。
(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します)
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブルの電気特性を満たしているので、USB2.0/1.1の機器を接続することができます。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線(信号線)を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
非塩ビ素材を使用しているので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しい焼却配慮パッケージです。
簡素化した簡易包装パッケージで、輸送時にはかさ張らず、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Bオス/約11.5×39×10.7(シェル部は含まず) 対応機種パソコン/USB Aコネクタを持つパソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど。周辺機器/USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器 ケーブル外径(Φmm)約5 シールド2重シールド USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス 内容量1本
注意
※USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ機種に対応します。
※標準USB Bコネクタメスを持つ機種に対応します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24898195 KU-1000K2 1
オープン
 
 
取扱い終了
24898204 KU-2000K2 2
オープン
 
 
取扱い終了
24898213 KU-3000K2 3
オープン
 
 
取扱い終了
24898222 KU-5000K2 5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする