曜日別特売

一般圧力計 Φ100

一般圧力計 Φ100 - 右下精器製造一般圧力計 Φ100 - 右下精器製造一般圧力計 Φ100 - 右下精器製造一般圧力計 Φ100 - 右下精器製造一般圧力計 Φ100 - 右下精器製造一般圧力計 Φ100 - 右下精器製造一般圧力計 Φ100 - 右下精器製造一般圧力計 Φ100 - 右下精器製造

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24416218G411-211-16MPa1個A枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.0~16-気体、液体
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
24416227G411-211-25MPa1個A枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.0~25-気体、液体
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
24416236G411-211-40MPa1個A枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.0~40-気体、液体
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
24416245G421-211-16MPa1個B枠(立型つば有り)100±1.6%F.S.0~16-気体、液体
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
24416254G421-211-25MPa1個B枠(立型つば有り)100±1.6%F.S.0~25-気体、液体
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
24416263G421-211-40MPa1個B枠(立型つば有り)100±1.6%F.S.0~40-気体、液体
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
85481638G411-211-0.16MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~0.16G3/8気体、液体
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481647G411-211-0.1MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~0.1G3/8気体、液体
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
85481656G411-211-0.25MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~0.25G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481665G411-211-0.4MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~0.4G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
85481674G411-211-0.5MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~0.5G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
85481683G411-211-0.6MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~0.6G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
85481699G411-211-1.6MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~1.6G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
85481708G411-211-10MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~10G3/8気体、液体
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
85481717G411-211-1MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~1G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
85481726G411-211-2.5MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~2.5G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
85481735G411-211-2MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~2G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481744G411-211-4MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~4G3/8気体、液体
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
85481753G411-211-6MPa1台A枠(立型つば無し)1001.6級0~6G3/8気体、液体
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481769G421-211-0.16MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~0.16G3/8気体、液体
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481778G421-211-0.1MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~0.1G3/8気体、液体
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481787G421-211-0.25MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~0.25G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481796G421-211-0.4MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~0.4G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481805G421-211-0.5MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~0.5G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481814G421-211-0.6MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~0.6G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481823G421-211-1.6MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~1.6G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481839G421-211-10MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~10G3/8気体、液体
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481848G421-211-1MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~1G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481857G421-211-2.5MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~2.5G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481866G421-211-2MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~2G3/8気体、液体
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481875G421-211-4MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~4G3/8気体、液体
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481884G421-211-6MPa1台B枠(立型つば有り)1001.6級0~6G3/8気体、液体
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする