曜日別特売

スター 設置針付 Pケース Φ100

スター 設置針付 Pケース Φ100 - 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ100 - 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ100 - 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ100 - 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ100 - 右下精器製造

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。

ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290大きさ(Φ)100mm種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24419946IN-4 S-41-P-0.5MPa1000.010~0.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24419955IN-4 S-41-P-0.6MPa1000.010~0.6
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24419964IN-4 S-41-P-1MPa1000.020~1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24419973IN-4 S-41-P-1.6MPa1000.050~1.6
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
24419982IN-4 S-41-P-2MPa1000.050~2
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする