曜日別特売

微圧計 Φ100

微圧計 Φ100 - 右下精器製造微圧計 Φ100 - 右下精器製造微圧計 Φ100 - 右下精器製造微圧計 Φ100 - 右下精器製造

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。

ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H接続口径G3/8B質量(g)550大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)100精度±1目盛寸法D(Φmm)102材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)80材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B内容量1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(kPa)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
最小目盛(kPa)
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24420332CA411-211-5kPa0.10~5
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
24420348CA411-211-10kPa0.20~10
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
24420357CA411-211-15kPa0.20~15
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
24420366CA411-211-20kPa0.50~20
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
24420375CA411-211-25kPa0.50~25
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
24420384CA411-211-30kPa0.50~30
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
24420393CA411-211-50kPa10~50
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする