12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)
(8件のレビュー)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ひもスイッチで投光器に。
完全新構造、照射方向・取付自由自在。
ハロゲン400W相当。小発熱・虫がこない。

消費電力(W)25(待機時1.0以下) 電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、投光器スタンド取付パーツ×1 トラスコ品番818-8775 質量(g)780(クランプ除く) 切替方式昼夜(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯 電源(V)AC100 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×126 取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲水平約140°、約8m(最大) 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 耐水性防沫タイプ LED寿命(時間)40000 灯数2灯 点灯時間約5秒~約5分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24421547 LED-AC2024
15,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24421547 LED-AC2024 55580106 LED-AC2030 LED-AC2030 12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ) 55580106 12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ) 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24421547
2020-09-03
用途:
事務所の玄関に設置
サービス業

暗くなると明かりがなく真っ暗な駐車場でした。センサーで明かりがついてほしかったのでこちらを購入。パッとついてかなり明るいです。点灯時間も調整出来て、紐を引っ張れば常時点灯もします。コンセント式ですので電池の交換もないので楽ですね。

対象商品:
24421547
2018-12-05
用途:
ゴミ集積所の防犯対策
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴミ集積所が暗い為、防犯対策の為につけました。ライトはかなり明るくまぶし過ぎるくらいです。向きの調整も楽に出来て、照射角度も広くとても良いです。投光器の様に使えるところも良いです。

対象商品:
24421547
2018-12-18
用途:
玄関への通路の照明
農・林・水産業

使っていたセンサーライトのセンサーが鈍くなり交換しました。明るさが抜群です。

対象商品:
24421547
2018-08-28
用途:
夜間の防犯と転倒事故防止に使用している。
製造業

取付けが簡単に出来てLEDで省エネなのに明るさも十分で満足している。
また センサーの感知方向、ライトの照射方向、点灯時間は共に調整出来て使い勝手が良い。

対象商品:
24421547
2018-02-16
用途:
車庫内の明かりとして
有限会社 早川石油店 様

2台入る車庫ですが広範囲に光が届くのでよかったです。

対象商品:
24421547
2017-10-25
用途:
夜間の暗い所を人が来たら照らす
茨田製作所 様

明るくて良いんですが、暗い時にライトが付くように矢印を暗MAXにしていますが、うす曇りでもライトが付いてしまうのが残念
紐を引っ張るとライトが付きっぱなしになるのは、便利  ただ紐が軽いのですぐに絡まってしまう

対象商品:
24421547
2017-12-06
用途:
ソーラー発電設備の夜間照明
サービス業

素晴らしい、明るいコスパが良いサーチライトにもなり利便性がとても良い。

対象商品:
24421547
2017-07-26
用途:
車庫に
有限会社立森工作所 様 (製造業)

虫が寄ってくるだけで点灯します。意味も無くしょっちゅう点灯してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする