多目的PPグリーンネット
風合いの柔らかなグリーンネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープが付いています。28mm目合で小動物侵入防止や資材等の飛散防止対策に。
用途ゴミステーションの保護養生やトラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦当の飛散防止に。倉庫入口等の鳥よけネットとして。店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)60cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約2(170D/42本)
材質(ネット)ポリプロピレン
目合い(mm)28角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
内容量1枚
注意
※ネット取り付けにより、動物侵入や部材の落下防止を保証するものではありません。途中つなぎ目が入る場合があります。※ゴルフ・バッティング練習には使用しないでください。
安全用品 の新着商品