バーレルハイドロリック NZ-Aシリーズ

バーレルハイドロリック NZ-Aシリーズ - 松村石油

高度精製された高引火点基油に非Zn系添加剤を使用し、優れた熱安定性、酸化安定性を備えたノンスラッジタイプの高引火点耐摩耗性作動油。
特に、射出成型機、一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。
引火点が高く、安全に使用できます。特に引火点は250℃以上を保持し、消防法上非危険物となり、可燃性液体類としての取扱いが可能です。
粘度指数が高いため、広範囲の温度で使用できます。
非Zn系添加剤を使用しているため、熱安定性、酸化安定性が高く、長期間安定して使用できます。
潤滑性、耐摩耗性に優れています。
錆止め性、腐食防止性に優れています。
油性特性が優れています。
水分離性が優れています。

適合範囲ハイドロリック流動点(℃)-17.5危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
密度(g/cm3 at15℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24957573NZ-32A1缶(200L)25632.0(40℃)、6.17(100℃)1450.838
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957607NZ-56A1缶(20L)25856.0(40℃)、8.35(100℃)1210.854
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
24957616NZ-56A1缶(200L)25856.0(40℃)、8.35(100℃)1210.854
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957625NZ-68A1缶(20L)26068.0(40℃)、9.28(100℃)1140.862
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957634NZ-68A1缶(200L)26068.0(40℃)、9.28(100℃)1140.862
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957564NZ-32A1缶(20L)25632.0(40℃)、6.17(100℃)1450.838
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957582NZ-46A1缶(20L)25646.0(40℃)、7.52(100℃)1300.847
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
24957598NZ-46A1缶(200L)25646.0(40℃)、7.52(100℃)1300.847
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする