ユニロンホイール(積層タイプ)

ユニロンホイール(積層タイプ) - ヤナセ(柳瀬)

削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。安全に作業ができます。ソフトで弾性と馴染み性があり疲れません。

用途
研削後の仕上げ加工。バリ取り。錆取り、汚れ落とし。木工木口の研磨。
粒度
#120、#240、#320、#600
内容量
1個
46件中 1~46件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24692036HNH506/10/12.713
¥2,100
取扱い終了
24692045HNH506/10/12.725
¥2,700
取扱い終了
24692054HNH756/10/12.713
¥2,800
取扱い終了
24692063HNH756/10/12.725
¥3,500
取扱い終了
24692072HNH1006/10/12.713
¥3,200
取扱い終了
24692088HNH1006/10/12.725
¥4,000
取扱い終了
24692097HNH1006/10/12.750
¥7,200
取扱い終了
24692106HNH1006/10/12.775
¥10,800
取扱い終了
24692115HNH1006/10/12.7100
¥14,400
取扱い終了
24692124HNH1006/10/12.7125
¥18,000
取扱い終了
24692133HNH1006/10/12.7150
¥21,600
取扱い終了
24692142HNH17519.05/25.413
¥10,000
取扱い終了
24692158HNH17519.05/25.425
¥12,500
取扱い終了
24692167HNH17519.05/25.450
¥22,500
取扱い終了
24692176HNH17519.05/25.475
¥33,750
取扱い終了
24692185HNH17519.05/25.4100
¥45,000
取扱い終了
24692194HNH17519.05/25.4125
¥56,250
取扱い終了
24692203HNH17519.05/25.4150
¥67,500
取扱い終了
24692212HNH20519.05/25.413
¥11,800
取扱い終了
24692228HNH20519.05/25.425
¥14,700
取扱い終了
24692237HNH20519.05/25.450
¥26,000
取扱い終了
24692246HNH20519.05/25.475
¥39,000
取扱い終了
24692255HNH20519.05/25.4100
¥52,000
取扱い終了
24692264HNH20519.05/25.4125
¥65,000
取扱い終了
24692273HNH20519.05/25.4150
¥78,000
取扱い終了
24692282HNH25519.05/25.413
¥14,000
取扱い終了
24692298HNH25519.05/25.425
¥17,300
取扱い終了
24692307HNH25519.05/25.450
¥32,000
取扱い終了
24692316HNH25519.05/25.475
¥48,000
取扱い終了
24692325HNH25519.05/25.4100
¥64,000
取扱い終了
24692334HNH25519.05/25.4125
¥80,000
取扱い終了
24692343HNH25519.05/25.4150
¥96,000
取扱い終了
24692352HNH30519.05/25.413
¥16,800
取扱い終了
24692368HNH30519.05/25.425
¥21,000
取扱い終了
24692377HNH30519.05/25.450
¥39,000
取扱い終了
24692386HNH30519.05/25.475
¥58,500
取扱い終了
24692395HNH30519.05/25.4100
¥78,000
取扱い終了
24692404HNH30519.05/25.4125
¥97,500
取扱い終了
24692413HNH30519.05/25.4150
¥117,000
取扱い終了
24692422HNH35525.4/31.8813
¥20,800
取扱い終了
24692438HNH35525.4/31.8825
¥26,000
取扱い終了
24692447HNH35525.4/31.8850
¥48,600
取扱い終了
24692456HNH35525.4/31.8875
¥72,900
取扱い終了
24692465HNH35525.4/31.88100
¥97,200
取扱い終了
24692474HNH35525.4/31.88125
¥121,500
取扱い終了
24692483HNH35525.4/31.88150
¥145,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする