曜日別特売

チュニック HO-1682

チュニック HO-1682 - ナガイレーベン

誰にでも着やすいシルエットでシンプルなネイビーシリーズのパンツスタイルです。
衿元は涼しく、ファンデーションが付きにくくなっています。
光の透過性をおさえた、高ランダム扁平断面の糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。

Tネイビー素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24728838HO-1682S37196892
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728847HO-1682M38207096
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728856HO-1682L392172100
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728865HO-1682LL412172106
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728874HO-1682EL432172112
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする