ナガイレーベン
男子上衣 LH-6262
センターファスナー開きのジャケットです。
落ち着いたカラーとシャープなデザインが信頼感を感じさせます。
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24758046
LH-6262
ネイビー
S
41
23
67
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758055
LH-6262
ネイビー
M
42
24
69
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758064
LH-6262
ネイビー
L
44
25
71
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758073
LH-6262
ネイビー
LL
46
26
73
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758082
LH-6262
ネイビー
BL
48
26
71
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758098
LH-6262
チャコール
S
41
23
67
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758107
LH-6262
チャコール
M
42
24
69
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758116
LH-6262
チャコール
L
44
25
71
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758125
LH-6262
チャコール
LL
46
26
73
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758134
LH-6262
チャコール
BL
48
26
71
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください