賞状用紙 雲なし 上質 縦書用

賞状用紙 雲なし 上質 縦書用 タカ印(ササガワ)

美しい「金粉」印刷を施した格調高い賞状用紙です。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。

仕様タテ書き 材質上質紙(157g/m2) タイプタテ書き 素材上質紙 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24495783 10-420 A4判
2,200
 
 
取扱い終了
24495765 10-410 中判
2,000
 
 
取扱い終了
24495826 10-430 みの判
3,400
 
 
取扱い終了
24495862 10-435 B4判
3,400
 
 
取扱い終了
24495905 10-440 A3判
4,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24495783 10-420 24496492 10-1460 10-1460 OA賞状用紙 雲なし 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496492 OA賞状用紙 雲なし 縦書用 タカ印(ササガワ) 1箱(100枚) 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする