全鋼 小鎌
サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りに
刃長(mm)約100
柄長さ(mm)約270
全長(mm)約305
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
質量(g)約100
内容量1本
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
商品説明動画
大阪魂 小鎌で根元からザックリ草刈り!
この動画は、3人が参考にしています。
農具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24715267 | - | 77521554 | - |
![]() |
全鋼 小鎌 | モノタロウ | 1本 | ¥229 税込¥252 | ブランド変更(モノタロウ) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 24715267
2020-07-27
- 用途:
- 切れ味も角度も抜群
サービス業
いつも100円のを我慢して使ってましたが
思い切って買いました。あー素晴らしい切れ味
角度 仕事しやすい!
赤いペンキを塗って野ざらしにしないように
大事にしたいです。