全鋼 縄切鎌

全鋼 縄切鎌 大阪魂
(11件のレビュー)

刃がノコギリ状になっている鎌です。草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。

用途草刈りなど 刃長(mm)約105 柄長さ(mm)約150 全長(mm)約240 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 質量(g)約60 内容量1個
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24715276 -
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24715276 - 77521563 - - 全鋼 縄切鎌 モノタロウ 77521563 全鋼 縄切鎌 モノタロウ 1本 229 税込252 ブランド変更(モノタロウ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24715276
2022-07-18
用途:
草刈り作業

場内の草刈り作業に使用しました。大きめな草も根元からしっかりと切れました。

対象商品:
24715276
2022-03-01
用途:
仕事での除草
中国足心道療術愛 様 (サービス業)

まだ使用して間もないので何とも言えないところがありますが、値段等を考えるとコスパは良いと思います。

対象商品:
24715276
2021-06-18
用途:
カヤの刈り取り
kikko music room 様 (教育・研究機関)

この季節は草刈りが油断できません。草刈り機では刈れないところもこの鎌だととても楽に刈れます。軽いし、よく切れるし、柄の太さもちょうど良いです。お値段がびっくりするほど安いです。

対象商品:
24715276
2021-06-02
用途:
会社の備品

会社で「ごみゼロ運動」を実施。公道の草刈りに。コストパフォーマンス大

対象商品:
24715276
2021-08-17
用途:
工場周辺の草刈りに
製造業

もう一回り大きいものが良かったかなというのが、
率直な感想。

対象商品:
24715276
2019-11-05
用途:
草取り鎌の代替え
自営 様 (農・林・水産業)

草取り時に使用しようと思い購入した。葉が鋸刃なので力がなくとも捗る。

対象商品:
24715276
2019-03-27
用途:
車解体作業のハーネス切断時

車解体作業で使用してます。ハーネス等配線を切断するときに使いますが、刃の長さもちょうど良く、切れ味もよいです。

対象商品:
24715276
2018-06-10
用途:
耕運機のローターに絡まった草取りに使用
農・林・水産業

農機での耕運作業でローターに絡まった草を除去するために使っています。このシリーズの草取鎌では短すぎ、鋸鎌では長すぎ、ちょうどこの縄切鎌が耕運ローター軸に絡まった草を切り落とすのにちょうど良い。草取鎌より鋸部が細かいのでサクッと切り落とせ、鋸鎌より刃が短い分 余計な しなりがなく作業しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする