つぶつぶ有機培養土

つぶつぶ有機培養土 あかぎ園芸

粒状腐葉土・草炭・硬質鹿沼・軽石・ゼオライト・木炭・粒状・元肥をMIXした、最高級粒状倍養土。
水はけが非常に良いので、プランター等の栽培に最適。

用途花・野菜 適合作物花、野菜 仕様粉なし製法・肥料入り
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24772177 1袋(5L) 5 39×28×6
オープン
 
 
取扱い終了
24772186 1袋(15L) 15 52×37×10
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする