あかぎ園芸 あかぎ園芸の 肥料・農薬・除草剤・種 あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土 あかぎ園芸の 培養土 乾燥 バガス 乾燥 バガス 注文コード (1件のレビュー) 用途さとうきびを原料とした有機質土壌改良材・マルチング材。 仕様天然素材 容量(L)40 寸法(縦×横×高さH)(cm)76×47×14 内容量1袋(40L) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24775187 ‐ オープン 取扱い終了特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・液肥・培養土 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バイオマスマイナスイオンペレット200g 梶原産業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 滋賀県産 甲賀砂利 2分 20kg タカショー 税込¥2,418~ ¥2,198~ 五色玉砂利 30mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ 五色玉砂利 20mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ 黒玉砂利 10mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ CR10 住商アグリビジネス 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ テクノケルアミノMix 味の素ヘルシーサプライ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ テクノケルアミノCaB 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ アグリフル 味の素ヘルシーサプライ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 粒状 醗酵鶏ふん 大宮グリーンサービス 税込¥438 ¥398 バスケットへ 京都府産 新南部砂利 3分 20kg タカショー 税込¥2,748~ ¥2,498~ LEAFENERGY BeansUP リーフエナジー ビーンズアップ 500ml イビデン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ バイオマイスター メネデール 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ユートリシャN コルテバ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ くん炭 あかぎ園芸 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 五色玉砂利 10mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ 黒玉砂利 30mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ テカミンブリックス 味の素ヘルシーサプライ 税込¥7,258~ ¥6,598~ アラガーデンファーム即溶 清和肥料工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ LEAFENERGY リーフエナジー 500ml イビデン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種肥料・液肥・培養土培養土土隠し 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2022-04-22 用途: 色々 その他業種 特にないけど 品切れないようにお願いしたいですもっと細かくして欲しいかな 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「培養土」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物用土 野菜・菜園用土 用土 果樹・果実用土 挿し木・種まき・球根用 バラ用土 ラン用土 サボテン用土 植物用その他 その他草花・鉢花用培養土 赤玉土 腐葉土 鉢底石 土隠し 苔 防草砂 シェアする マイページ 最近見た商品