廃水凝集剤 クイック

廃水凝集剤 クイック - 環境トータルシステム廃水凝集剤 クイック - 環境トータルシステム廃水凝集剤 クイック - 環境トータルシステム廃水凝集剤 クイック - 環境トータルシステム
(8件のレビュー)
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物タイプ粉末分類無機有機ハイブリット凝集剤pH値中性危険物の類別非危険物内容量1袋(1kg)
注意
※微細粉末のため、防塵マスク、保護メガネ、ゴム手袋を着用してご使用下さい。
※湿気厳禁!吸湿すると固まるため、雨、露、直射日光を避け、開封後は開封口をしっかりと閉めて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24904057P-01塗料・インキ排水専用(例1)水性塗料排水(1L当り):1.5g~2g、(例2)インキ排水:7g
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24904066M-02無機排水用(例)濁り水200ppm(1L当り):0.02g
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

廃水処理剤「クイック」で水性塗料を素早く凝集処理します
この動画は、6が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」で水性塗料洗浄廃液を素早く凝集処理します
この動画は、7が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」で濁水を素早く凝集処理します
この動画は、8が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」で研削油洗浄廃液を素早く凝集処理します
この動画は、7が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」でスラリー廃液を素早く凝集処理
この動画は、8が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」でインキ廃液を素早く凝集処理
この動画は、1が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」でカーボン廃液を素早く凝集処理します
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24904057
2023-05-13
用途: 塗装工事
三愛塗装店

水性塗料の刷毛ガン洗った後の汚れた水の処分いたしますが助かってます早く知りたかった。

1が参考にしています
対象商品 : 24904066
2022-10-06
用途: コンクリート削孔後のノロ処理
孝邑コア建設業・工事業

製品自体は最高です。
屋外で使用するので、パッケージがビニールでは無くてプラに変更してくれると助かります。
ビニールのおかげで、最後の最後まで上手に使い切れない。

対象商品 : 24904066
2021-08-22
用途: 排水処理
永大産業株式会社製造業

セール日を利用して割安で購入できました。有名メーカー品でもあり使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24904066
2021-06-09
用途: コンプレッサードレン水の処理
上川鉄工有限会社建設業・工事業

乳白色化したコンプレッサードレン水を透明にするために使用してみましたが
「水夢」と比べると思った程の効果が得られずガッカリでした
もう二度と購入しません

1が参考にしています
対象商品 : 24904057
2020-09-06
用途: 三種類試してこれが一番良かった
有限会社グロウスプロセス

使ってみないとわからないのでクイックとその他類似のものを合計3種類試してみた。
結果からいうとクイックが一番少量で凝固した。とはいえ、それほど大きな差はない。
いずれにしてもリピートするならこれになると思われます。
凝固した水のフィルタリングはかならずプレフィルターを入れてから主フィルターを通すというのがセオリーです。

1が参考にしています
対象商品 : 24904066
2019-02-05
用途: 廃液処理に

凝集が全然出来ない。固まったフロックも小さくろ過紙をすぐ目詰まりさせる。 凝集とろ過の工程を3,4回繰り返してようやく廃液可能なレベルになる。添加量を増やしてもダマになるだけであまり意味がない。

1が参考にしています
対象商品 : 24904066
2018-12-17
用途: 研磨排水の凝集
その他業種

他社製品より凝集能力が低く、複雑な排水には使えない。添加量を増やしてもフロックが小さく、複数回に渡って凝集作業を行わないと透明度の高いものにはならない。また、粉末の溶け具合も悪く、ダマになりやすくいつまでも混ざり切らない。単純な排水に使う分には構わないかもしれないが、複雑かつ大量の排水処理には向かない。

対象商品 : 24904057
2018-01-25
用途: 廃液処理
金融・保険業

私の使い方が間違ってるのではと思っています。正直あまり効果が感じられません。かなりの量を投入しても、はたして凝固の甘さから普通ごみでの処理は不安付きまといました。少し研究してみます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする