電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1431W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810]
付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番779-8652
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
ソーチェンピッチ(inch)3/8"
オイルタンク容量(mL)200
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24775415
2020-12-10
- 用途:
- 丸太(桜材)を縦引きして板材に加工
農・林・水産業
これまでエンジンチェーンソーを使っていましたが、どうしても非力でしかもやかましく、エンジンもかかったりかからなかったりとさんざんでした。電気チェーンソー(770W)も使いましたがこれも非力。今回のHIKOKI電気チェーンソーは「ログハウス作りにも対応」とあったので購入しましたが、電気チェーンソーがこんなにも進化したのかと大いに感心。丸太の板引きも難なく終わりました。パワーが違うことを実感。面倒なチェーンの調整や取り外しもワンタッチでできるように工夫されており、ここも満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17