トカゲハイパー

トカゲハイパー DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
(1件のレビュー)

超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。最高の寿命と耐久力を重視した製品。

用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等) 外径(mm)105 穴径(mm)15 砥材特殊砥材 砥粒CZ36PBF 仕様両面補強 粒度36 硬度P 最高使用周速度(m/s)80
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24777427 105×1.0 1枚 1
オープン
 
 
取扱い終了
24777436 105×1.0 1箱(10枚) 1
オープン
 
 
取扱い終了
24777402 105×1.5 1枚 1.5
オープン
 
 
取扱い終了
24777418 105×1.5 1箱(10枚) 1.5
オープン
 
 
取扱い終了
24777384 105×2.2 1枚 2.2
オープン
 
 
取扱い終了
24777393 105×2.2 1箱(10枚) 2.2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DAS株式会社 Tokage

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24777427 105×1.0 85553574 ー トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 85553574 トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1枚 219 税込241 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24777436 105×1.0 85553678 ー トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 85553678 トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1箱(10枚) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24777402 105×1.5 85553565 ー トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 85553565 トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1枚 249 税込274 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24777418 105×1.5 85553669 ー トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 85553669 トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1箱(10枚) 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24777384 105×2.2 85553599 ー トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 85553599 トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1枚 279 税込307 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24777393 105×2.2 85553696 ー トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 85553696 トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1箱(10枚) 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24777384
2017-09-12
用途:
機械のメンテナンス
ワークショップ シーラカンス 様

いままで使った中で、トカゲは最高です。切れ味が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする