曜日別特売
TP141DRTX 充電式4モードインパクトドライバ マキタ 24789862

充電式4モードインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
24789862
品番
TP141DRTX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,000

先進の電子クラッチ搭載、マキタだけのアドバンテージ。4モード+テクス用ネジ専用モード!
電子クラッチ&ブラシレスモータ採用で、大幅な小型・軽量化を実現。
トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズに応えます。
多種・多様な材料に対応する『圧倒的』ハイパワー。

バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5.0
最大締付トルク(N・m)
150
回転数(min-1[r.p.m])
(インパクト)強/0~7800、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドリル)高速/0~2700、低速/0~700、(ねじ締め)高速/0~1100、高速Pモード/0~2300、低速/0~300、低速Pモード/0~600
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
穴あけ能力(mm) 鉄工
(高速)Φ6.5、(低速)Φ10
穴あけ能力(mm) 木工
(高速)Φ12、(低速)Φ21
穴あけ能力(mm) コンクリート
Φ8
充電時間(分)
約45
打撃数(min-1[回/分])
(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400
タイプ
本体+バッテリ
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリ(BL1850)2本、充電器(DC18RC)、ケース、プラスビット(2-65)、フック
モード
インパクト、震動、ドリル、ねじ締め
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
171×79×250
作業量(目安)
1充電あたり/【インパクト】(コーススレッドΦ4.3×65mm・ラワン)約540本、【ねじ締め・高速】(テクス用ねじ4mm C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板)約630本、【震動ドリル・高速】(超硬ドリルΦ5mmモルタル<深さ30mm>)約390本、【高速・ドリル】(鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板)約1440本、【低速・ドリル】(木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン)約590本
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24789862TP141DRTX27096737TP141DRGXTP141DRTX 充電式4モードインパクトドライバ マキタ 27096737充電式4モードインパクトドライバマキタ1台
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
TP141DRTX 充電式4モードインパクトドライバ 1台 マキタ 【通販モノタロウ】