ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - マキタ

軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。
「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。
優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。
砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。

付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790553GA5010単相10011100003561391132.52.5125
26,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする