マキタ
ディスクグラインダ
付属品
研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36
全長(mm)
356
消費電力(W)
1050
最大出力(W)
1100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
カーボンブラシ呼び番号
322
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790562
GA6010
単相100
11
9000
356
169
114
2.6
2.5
150
¥
29,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください