マキタ
電子ディスクグラインダ
手にフィットするモータハウジング。
仕様
機械式ブレーキ、ダイヤル変速、再起動防止、ソフトスタート、定回転制御、二重絶縁、電子制御
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)
325
消費電力(W)
1400
最大出力(W)
1800
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
カーボンブラシ呼び番号
318
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790578
GA5041C
単相100
15
10500
2.6
2.5
125
¥
32,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください